{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | 8×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 25 mm - 35 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 288,9 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Vpenjalni vijaki | 232990 TX15 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232255 25 | |
EAN/GTIN | 4045197592521 | |
Številka proizvajalca | 232255 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 8×D, Tip: 25
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
565,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
622,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
619,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 8×D | 8×D | 8×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Dolžina držala Ls | 60 mm | 60 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |