{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
Izvedba | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; Vrtanje v paket; poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 29 mm - 29,9 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 87 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 290-087-32A-3D | |
Oznaka proizvajalca | DCN 290-087-32A-3D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231705 29 | |
EAN/GTIN | 7291075291032 | |
Številka proizvajalca | 3203530 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM osnovni element Držalo Weldon DCN A 29
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
623,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
532,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 29 mm - 29,9 mm | 29 mm - 29,99 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 |
Izvedba | 3×D | 3×D |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; Vrtanje v paket; poševno navrtanje | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje |
⌀ držala Ds | 32 mm | 32 mm |
Dolžina držala Ls | 60 mm | 60 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |