{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
Izvedba | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; Vrtanje v paket; poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 54 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 180-054-25A-3D | |
Oznaka proizvajalca | DCN 180-054-25A-3D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231705 18 | |
EAN/GTIN | 7291075291094 | |
Številka proizvajalca | 3260082 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM osnovni element Držalo Weldon DCN A 18
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
327,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
331,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
324,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
346,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 18 mm - 18,9 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Uporabna dolžina L1 | 54 mm | 57 mm | 66,7 mm | 69,8 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |