{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
Izvedba | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; Vrtanje v paket; poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 13,5 mm - 13,9 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 41 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Dolžina držala Ls | 48 mm | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 135-041-16A-3D | |
Oznaka proizvajalca | DCN 135-041-16A-3D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231705 13,5 | |
EAN/GTIN | 7291075290905 | |
Številka proizvajalca | 3202425 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM osnovni element Držalo Weldon DCN A 13,5
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
270,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
259,00 €
171,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 13,5 mm - 13,9 mm | 13,5 mm - 13,99 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Dolžina držala Ls | 48 mm | 48 mm |
Uporabna dolžina L1 | 41 mm | 42 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |