{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
Izvedba | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; Vrtanje v paket; poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 250-075-32A-3D | |
Oznaka proizvajalca | DCN 250-075-32A-3D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231705 25 | |
EAN/GTIN | 7291075290943 | |
Številka proizvajalca | 3202462 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM osnovni element Držalo Weldon DCN A 25
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
536,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
455,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
379,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
405,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 25 mm - 25,9 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 35 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Uporabna dolžina L1 | 75 mm | 78 mm | 85,7 mm | 85,7 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |