{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
Izvedba | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; Vrtanje v paket; poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 14 mm - 14,4 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 42 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Dolžina držala Ls | 48 mm | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 140-042-16A-3D | |
Oznaka proizvajalca | DCN 140-042-16A-3D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231705 14 | |
EAN/GTIN | 7291075290912 | |
Številka proizvajalca | 3202427 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM osnovni element Držalo Weldon DCN A 14
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
270,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
277,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 14 mm - 14,4 mm | 14 mm - 14,49 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 |
Izvedba | 3×D | 3×D |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ držala Ds | 16 mm | 16 mm |
Dolžina držala Ls | 48 mm | 48 mm |
Uporabna dolžina L1 | 42 mm | 44 mm |