{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
Izvedba | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; Vrtanje v paket; poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 44 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Dolžina držala Ls | 48 mm | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 145-044-16A-3D | |
Oznaka proizvajalca | DCN 145-044-16A-3D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231705 14,5 | |
EAN/GTIN | 7291075290929 | |
Številka proizvajalca | 3202429 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM osnovni element Držalo Weldon DCN A 14,5
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
281,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
277,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | 14,5 mm - 14,99 mm |
Izvedba | 3×D | 3×D |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Dolžina držala Ls | 48 mm | 48 mm |
Uporabna dolžina L1 | 44 mm | 45 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |