{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
Izvedba | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; Vrtanje v paket; poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 60 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 200-060-25A-3D | |
Oznaka proizvajalca | DCN 200-060-25A-3D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231705 20 | |
EAN/GTIN | 7291075291117 | |
Številka proizvajalca | 3260084 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM osnovni element Držalo Weldon DCN A 20
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
359,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
365,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 20 mm - 20,9 mm | 20 mm - 20,99 mm |
Izvedba | 3×D | 3×D |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; Vrtanje v paket; poševno navrtanje | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
⌀ držala Ds | 25 mm | 25 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |