{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | SUMOCHAM | |
Izvedba | 1,5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; Vrtanje v paket; poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 38 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 250-038-32A-1.5D | |
Oznaka proizvajalca | DCN 250-038-32A-1.5D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231702 25 | |
EAN/GTIN | 7291075290561 | |
Številka proizvajalca | 3202603 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM osnovni element Držalo Weldon DCN A 25
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
461,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
390,00 €
257,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
329,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
354,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 25 ;25,9 | 25 ;25,99 | 25 ;35 | 25 ;35 |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Uporabna dolžina L1 | 38 | 39 | 52,5 | 52,5 |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |