{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
Izvedba | 1,5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; Vrtanje v paket; poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 32 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 210-032-25A-1.5D | |
Oznaka proizvajalca | DCN 210-032-25A-1.5D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231702 21 | |
EAN/GTIN | 7291075290608 | |
Številka proizvajalca | 3202611 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM osnovni element Držalo Weldon DCN A, 1,5×D, Velikost: 21
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
366,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
326,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 21 mm - 21,9 mm | 21 mm - 21,99 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
⌀ držala Ds | 25 mm | 25 mm |
Dolžina držala Ls | 56 mm | 56 mm |
Uporabna dolžina L1 | 32 mm | 33 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |