{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
Izvedba | 1,5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; Vrtanje v paket; poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 18 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Dolžina držala Ls | 48 mm | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 120-018-16A-1.5D | |
Oznaka proizvajalca | DCN 120-018-16A-1.5D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231702 12 | |
EAN/GTIN | 7291075290486 | |
Številka proizvajalca | 3202494 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM osnovni element Držalo Weldon DCN A 12
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
225,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
240,00 €
149,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
276,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 12 mm - 12,4 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Uporabna dolžina L1 | 18 mm | 18,8 mm | 18,8 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |