{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | SUMOCHAM | |
Izvedba | 1,5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; Vrtanje v paket; poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 20 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Dolžina držala Ls | 48 mm | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 130-020-16A-1.5D | |
Oznaka proizvajalca | DCN 130-020-16A-1.5D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231702 13 | |
EAN/GTIN | 7291075290493 | |
Številka proizvajalca | 3202495 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM osnovni element Držalo Weldon DCN A 13
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
244,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
223,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
248,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
282,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 13 ;13,4 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 | 13 ;17,5 |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Uporabna dolžina L1 | 20 | 21 | 26 | 26 |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |