{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | SUMOCHAM | |
Izvedba | 1,5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; Vrtanje v paket; poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 13,5 mm - 13,9 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 20 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Dolžina držala Ls | 48 mm | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 135-020-16A-1.5D | |
Oznaka proizvajalca | DCN 135-020-16A-1.5D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231702 13,5 | |
EAN/GTIN | 7291075290776 | |
Številka proizvajalca | 3203351 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM osnovni element Držalo Weldon DCN A 13,5
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
244,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
223,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 13,5 ;13,9 | 13,5 ;13,99 |
Število rezil Z | 2 | 2 |
Uporaba vrtanja | konkavni ;sodčast ;Vrtanje v paket ;poševno navrtanje | pogojno prečno vrtanje ;pogojno paketno vrtanje ;pogojno poševen izhod ;pogojno poševno navrtanje |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ držala Ds | 16 | 16 |
Dolžina držala Ls | 48 | 48 |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |