{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | SUMOCHAM | |
Izvedba | 1,5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; Vrtanje v paket; poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 15 mm - 15,9 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 23 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Dolžina držala Ls | 50 mm | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 150-023-20A-1.5D | |
Oznaka proizvajalca | DCN 150-023-20A-1.5D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231702 15 | |
EAN/GTIN | 7291075290516 | |
Številka proizvajalca | 3202497 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM osnovni element Držalo Weldon DCN A 15
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
251,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
244,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Izvedba | 1,5×D | 1,5×D |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Dolžina držala Ls | 50 | 50 |
Uporabna dolžina L1 | 23 | 24 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |