{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | SUMOCHAM | |
Izvedba | 1,5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | konkavni; sodčast; Vrtanje v paket; poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 30 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Iscar – oznaka izdelka | DCN 200-030-25A-1.5D | |
Oznaka proizvajalca | DCN 200-030-25A-1.5D | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231702 20 | |
EAN/GTIN | 7291075290615 | |
Številka proizvajalca | 3202613 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM osnovni element Držalo Weldon DCN A 20
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
314,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
318,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 1,5×D | 1,5×D |
Uporaba vrtanja | konkavni ;sodčast ;Vrtanje v paket ;poševno navrtanje | pogojno prečno vrtanje ;pogojno paketno vrtanje ;pogojno poševen izhod ;pogojno poševno navrtanje |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ držala Ds | 25 | 25 |
Dolžina držala Ls | 56 | 56 |
Uporabna dolžina L1 | 30 | 32 |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |