{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELISLOT | |
⌀ rezila DC | 125 mm | |
efektivno število rezil Zef | 7 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 14 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
maksimalna globina zareze ae maks | 33 mm | |
Dolžina vratu L1 | 31 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 45 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
Širina zareze ap | 12 mm | |
Oznaka proizvajalca | FDN D125-12-32-XN09 | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 227720 125/7 | |
EAN/GTIN | 7291075430912 | |
Številka proizvajalca | 3343107 |