{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELISLOT | |
⌀ rezila DC | 160 mm | |
efektivno število rezil Zef | 18 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 18 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
maksimalna globina zareze ae maks | 45 mm | |
Dolžina vratu L1 | 35 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
Širina zareze ap | 10 mm | |
Oznaka proizvajalca | FDN D160-10-40-XN09 | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 227720 160/18 | |
EAN/GTIN | 7291075430882 | |
Številka proizvajalca | 3343100 |