{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | HELISLOT | |
⌀ rezila DC | 200 mm | |
efektivno število rezil Zef | 8 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 16 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
maksimalna globina zareze ae maks | 53 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
Širina zareze ap | 20 mm | |
Oznaka proizvajalca | FDN D200-20-40-XN13 | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 227712 200/8 | |
EAN/GTIN | 7291075311266 | |
Številka proizvajalca | 3106540 |