HELISLOT kolutni rezkar s prirobnico, ⌀ DC / Zeff: 125/12mm

Št. art.: 227712 125/12
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC / Zeff (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELISLOT
⌀ rezila DC 125 mm
efektivno število rezil Zef 12
Število rezalnih obračalnih ploščic 12
Izvedba držala z izvrtino
maksimalna globina zareze ae maks 33 mm
Dolžina vratu L1 30,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 45 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 32 mm
Širina zareze ap 14 mm
Oznaka proizvajalca FDN D125-14-32-XN13
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227712 125/12
EAN/GTIN 7291075311228
Številka proizvajalca 3106219

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELISLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico