Rezkar za plano rezkanje 70° MFK 160/16 mm

Št. art.: 223300 160/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 70
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 160 mm
    Število rezil Z 16
    Izvedba držala z izvrtino
    Nastavni kot κ 70 stopinj
    z notranjim hlajenjem ne
    maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
    maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 169 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 63 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 40 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica PN.. 1106
    Vpenjalni klin 229720
    Vijak za vpenjalni klin 229721
    Vrsta izdelka Plani rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 223300 160/16
    EAN/GTIN 4960664732784
    Številka proizvajalca THN08112

    Opis

    Izvedba:

    Rezkar za plano rezkanje za visokozmogljivo obdelavo litine. Ozka in zelo ozka delitev zob za maksimalno produktivnost pri odrezovanju litine.

    Prednosti:

    • Gospodarna in stabilna obdelava z 10-rezilnimi petkotnimi obračalnimi ploščicami.
    • Premišljena oblika orodja in velik kot naklona omogočata manjše rezalne sile.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico