{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 200 mm | |
Število rezil Z | 20 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 70 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 209 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 60 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | PN.. 1106 | |
Vpenjalni klin | 229720 | |
Vijak za vpenjalni klin | 229721 | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 223300 200/20 | |
EAN/GTIN | 4960664732807 | |
Številka proizvajalca | THN08116 |