Rezkar za plano rezkanje 70° MFK 315/28 mm

Št. art.: 223300 315/28
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Število rezil Z: 28
  • Nastavni kot κ: 70
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 315 mm
Število rezil Z 28
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 70 stopinj
z notranjim hlajenjem ne
maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 324 mm
Celotna dolžina Lcelotna 63 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 60 mm
primerna obračalna rezalna ploščica PN.. 1106
Vpenjalni klin 229720
Vijak za vpenjalni klin 229721
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 223300 315/28
EAN/GTIN 4960664732845
Številka proizvajalca THN08124

Opis

Izvedba:

Rezkar za plano rezkanje za visokozmogljivo obdelavo litine. Ozka in zelo ozka delitev zob za maksimalno produktivnost pri odrezovanju litine.

Prednosti:

  • Gospodarna in stabilna obdelava z 10-rezilnimi petkotnimi obračalnimi ploščicami.
  • Premišljena oblika orodja in velik kot naklona omogočata manjše rezalne sile.