{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 80 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 70 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 89 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | PN.. 1106 | |
Vpenjalni klin | 229720 | |
Vijak za vpenjalni klin | 229721 | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 223300 80/10 | |
EAN/GTIN | 4960664732739 | |
Številka proizvajalca | THN08102 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za plano rezkanje 70° MFK 80/10 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
801,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
750,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 10 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 | 27 |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 89 | 88,2 |
primerna obračalna rezalna ploščica | PN.. 1106 | SD.. 0903 |
⌀ rezila DC | 80 | 80 |
Nastavni kot κ | 70 | 45 |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji | Plani rezkarji |