{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | PNMG 1106XNEN-GH | |
Tip | GG | |
Zvrst | PR1510 | |
Rezalni material | HM | |
Plano rezilo | 2 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,3 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 10 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 223314 GG | |
EAN/GTIN | 4960664732876 | |
Številka proizvajalca | TLA05210 | |
Proizvajalec | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |