PNEA 1106XN TN-T01020 Keramika, KS6050, Tip: GG

Št. art.: 223332 GG
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,91 € / kos
  • od 10 kos
    21,59 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice PNEA 1106XN TN-T01020
Tip GG
Zvrst KS6050
Rezalni material Keramika
Plano rezilo 1,5 mm
Podajanje fz na zob 0,1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 10
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 223332 GG
EAN/GTIN 4960664742653
Številka proizvajalca TCX05280
Proizvajalec KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela aplikacije

GG(G)
K
750
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

10-rezilna petkotna obračalna rezalna ploščica za stabilno in ekonomično obdelavo.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.