PNEG 1106XNEN-GL, PR1510, Tip: GG

Št. art.: 223320 GG
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    33,22 € / kos
  • od 10 kos
    27,68 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice PNEG 1106XNEN-GL
Tip GG
Zvrst PR1510
Rezalni material HM
Plano rezilo 2,6 mm
Podajanje fz na zob 0,12 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 10
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 223320 GG
EAN/GTIN 4960664732883
Številka proizvajalca TLA05300

Tabela aplikacije

GG(G)
K
180
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

10-rezilna petkotna obračalna rezalna ploščica za stabilno in ekonomično obdelavo.
GL − površinsko naravnana geometrija.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.