{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 125 mm | |
Število rezil Z | 12 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 70 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 134 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | PN.. 1106 | |
Vpenjalni klin | 229720 | |
Vijak za vpenjalni klin | 229721 | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 223300 125/12 | |
EAN/GTIN | 4960664732760 | |
Številka proizvajalca | THN08108 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za plano rezkanje 70° MFK 125/12 mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
1.010,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
1.157,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
816,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | PN.. 1106 | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Nastavni kot κ | 70 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji | Plani rezkarji | Plani rezkarji |