Rezkar za plano rezkanje 70° MFK, z izvrtino, ⌀ D / število rezil Z: 160/22mm

Št. art.: 223300 160/22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Število rezil Z: 22
  • Nastavni kot κ: 70
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 160 mm
Število rezil Z 22
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 70 stopinj
z notranjim hlajenjem ne
maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 169 mm
Celotna dolžina Lcelotna 63 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica PN.. 1106
Vpenjalni klin 229720
Vijak za vpenjalni klin 229721
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 223300 160/22
EAN/GTIN 4960664732791
Številka proizvajalca THN08114

Opis

Izvedba:

Rezkar za plano rezkanje za visokozmogljivo obdelavo litine. Ozka in zelo ozka delitev zob za maksimalno produktivnost pri odrezovanju litine.

Prednosti:

  • Gospodarna in stabilna obdelava z 10-rezilnimi petkotnimi obračalnimi ploščicami.
  • Premišljena oblika orodja in velik kot naklona omogočata manjše rezalne sile.