{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Število rezil Z | 14 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 70 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 109 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | PN.. 1106 | |
Vpenjalni klin | 229720 | |
Vijak za vpenjalni klin | 229721 | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 223300 100/14 | |
EAN/GTIN | 4960664732753 | |
Številka proizvajalca | THN08106 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za plano rezkanje 70° MFK, z izvrtino, ⌀ D / število rezil Z: 100/14mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
1.045,61 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
965,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 14 | 14 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | 32 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | 50 mm |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 100 mm | 100 mm |
Nastavni kot κ | 70 stopinj | 45 stopinj |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji | Plani rezkarji |