{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 46 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks pri geometriji LD | 3,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 109 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,45 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 45,4 mm | |
Velikost obračalne ploščice | 10 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 10 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 222065 63/5 | |
EAN/GTIN | 4960664707645 | |
Številka proizvajalca | THN07672 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja MFH Harrier 63/5 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
503,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
398,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
375,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
436,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nastavitveni kot κ | 10 | 12 | 11 | 16 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Pogrezanje ;Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezovanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje | Pogrezanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 | 50 | 50 | 50 |
primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT.. | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 |
Kot rampe αmaks | 0,45 | 0,41 | 1,06 | 1,04 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |