Rezkar za velika podajanja MFH Harrier 66/4S mm

Št. art.: 222065 66/4S
Popust
455,95 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 66 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala z izvrtino
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
⌀ D3 42 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 2 mm
maksimalna globina rezanja ap maks pri geometriji LD 5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 108 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 130 mm
Kot rampe αmaks 0,5 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 41 mm
Velikost obračalne ploščice 14
primerna obračalna rezalna ploščica SOMT..
Vijak za obračalno ploščico 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Nastavitveni kot κ 10 stopinj
Fz Helix 0,7
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 222065 66/4S
EAN/GTIN 4960664719648
Številka proizvajalca THN07664

Opis

Opis:

Rezkar za velika podajanja MFH Harrier omogoča kratke čase obdelave zaradi velikih vrednosti podajanja in velikih globin rezanja. Kombinacija iz konveksnih rezilnih robov in kota naklona omogoča manjšo silo rezanja in zmanjšuje nagnjenost k vibracijam.

Uporaba:

Za povečanje produktivnosti pri planem rezkanju ter rezkanju žepov in utorov. Zaradi majhne sile rezanja so mogoče velike previsne dolžine pri potopnem rezkanju.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico