Na voljo je alternativni izdelek:

SOMT..20ER-GM 14

Št. art.: 222070 14
Popust
18,80 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT140520-ER-GM
Tip ST1400
Radij rezila 2 mm
Zvrst PR1825
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 3,5 mm
Podajanje fz na zob 0,2 − 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Velikost obračalne ploščice 14
Debelina ploščice E 5,56 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 222070 14
EAN/GTIN 4960664708178
Številka proizvajalca TLB05627

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
100
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

4-rezilna obračalna ploščica s konveksnimi rezilnimi robovi za manjše sile rezanja.

Uporaba:

Geometrija GM je najboljša izbira za splošno obdelavo.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.