Rezkar za velika podajanja MFH Harrier, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 63/4mm

Št. art.: 222065 63/4
Popust
455,95 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 63 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala z izvrtino
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
⌀ D3 39 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 2 mm
maksimalna globina rezanja ap maks pri geometriji LD 5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 102 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 124 mm
Kot rampe αmaks 0,54 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 38 mm
Velikost obračalne ploščice 14
primerna obračalna rezalna ploščica SOMT..
Vijak za obračalno ploščico 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Nastavitveni kot κ 10 stopinj
Fz Helix 0,7
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 222065 63/4
EAN/GTIN 4960664707706
Številka proizvajalca THN07690

Opis

Opis:

Rezkar za velika podajanja MFH Harrier omogoča kratke čase obdelave zaradi velikih vrednosti podajanja in velikih globin rezanja. Kombinacija iz konveksnih rezilnih robov in kota naklona omogoča manjšo silo rezanja in zmanjšuje nagnjenost k vibracijam.

Uporaba:

Za povečanje produktivnosti pri planem rezkanju ter rezkanju žepov in utorov. Zaradi majhne sile rezanja so mogoče velike previsne dolžine pri potopnem rezkanju.