{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 39 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 2 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks pri geometriji LD | 5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 102 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,54 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 38 mm | |
Velikost obračalne ploščice | 14 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 10 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 222065 63/4S | |
EAN/GTIN | 4960664707720 | |
Številka proizvajalca | THN07692 |