{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 32 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 65 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,59 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 24,3 mm | |
Velikost obračalne ploščice | 09 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 0904 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 13 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221908 40/4 | |
EAN/GTIN | 2050002058552 | |
Številka proizvajalca | 5657234 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja 7792VX 40/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
513,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
341,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
332,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 | 16 | 16 |
Nastavitveni kot κ | 13 | 9 | 90 |
Celotna dolžina Lcelotna | 32 | 40 | 40 |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
⌀ rezila DC | 40 | 40 | 40 |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 | 1,15 | 1,4 |