{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 160 mm | |
Število rezil Z | 12 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 133 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 3,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 50 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 293 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 318 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,15 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 132,3 mm | |
Velikost obračalne ploščice | 16 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XE.. 1605 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 16 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221908 160/12 | |
EAN/GTIN | 4059782503854 | |
Številka proizvajalca | 5665957 |