Rezkar za velika podajanja 7792VX 125/10 mm

Št. art.: 221908 125/10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 125 mm
Število rezil Z 10
Izvedba držala z izvrtino
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
⌀ D3 98 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 3,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 63 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 223 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 248 mm
Kot rampe αmaks 0,21 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 97,3 mm
Velikost obračalne ploščice 16
primerna obračalna rezalna ploščica XE.. 1605
Vijak za obračalno ploščico 229920 (TP20; 7,6Nm)
Nastavitveni kot κ 16 stopinj
Fz Helix 0,7
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221908 125/10
EAN/GTIN 4059782504271
Številka proizvajalca 5661028

Opis

Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkar za velika podajanja 7792VX 125/10 mm

Rezkar za velika podajanja 7792VX 125/10 mm

po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
1.234,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
462,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
725,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 10 10 10
⌀ vpenjalne izvrtine 40 40 40
z notranjim hlajenjem da da da
Izvedba držala z izvrtino z izvrtino z izvrtino
⌀ rezila DC 125 125 125
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 223 238 238
Fz Helix 0,7 0,7 0,7

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico