Rezkar za velika podajanja 7792VX 32/3L mm

Št. art.: 221900 32/3L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
⌀ D3 11 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 2,5 mm
Prevesna dolžina L1 70 mm
Celotna dolžina Lcelotna 250 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 43 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
Kot rampe αmaks 1,67 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 10,3 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XD..
Velikost obračalne ploščice 12
Vijak za obračalno ploščico 229908 (T15; 3,1 Nm)
Nastavitveni kot κ 12 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221900 32/3L
EAN/GTIN 2050002058484
Številka proizvajalca 6025563

Opis

Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico