{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 70 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 250 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 49 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,88 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 16,3 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. | |
Velikost obračalne ploščice | 09 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 13 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221900 32/3 | |
EAN/GTIN | 4059782504356 | |
Številka proizvajalca | 5661016 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja 7792VX 32/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
422,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
320,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
344,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 70 | 120 | 70 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ rezila DC | 32 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 17 | 20 | 22 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 | 62 | 62 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |