{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 50 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 200 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 35 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,55 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 9,3 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. | |
Velikost obračalne ploščice | 09 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 13 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221900 25/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058446 | |
Številka proizvajalca | 6024366 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja 7792VX 25/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
403,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
308,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
253,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Pogrezanje ;Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Cirkularno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 200 | 95 | 115 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Izvedba držala | cilindrično držalo | Držalo Weldon | Držalo Weldon |
⌀ rezila DC | 25 | 25 | 25 |
Kot rampe αmaks | 1,55 | 1,56 | 3,22 |
Dolžina rampe L za αmaks | 9,3 | 11 | 12,45 |