{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221900 32/5 | |
EAN/GTIN | 4059782500723 | |
Številka proizvajalca | 5681124 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja 7792VX, cilindrično držalo, ⌀ D/število rezil Z: 32/5mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
539,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
360,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje |
z notranjim hlajenjem | da | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ANGX10T308ZE.R | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm |