{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 5 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,9 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 25 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 188 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 21 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,73 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 4,2 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. | |
Velikost obračalne ploščice | 06 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 10 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221900 16/2 | |
EAN/GTIN | 2050002058453 | |
Številka proizvajalca | 5673240 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja 7792VX 16/2 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
379,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
201,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Pogrezanje ;Poševno pogrezanje | Pogrezanje ;Poševno pogrezanje ;Poševno pogrezanje |
⌀ rezila DC | 16 | 16 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
⌀ držala Ds h6 | 16 | 16 |
⌀ D3 | 5 | 10 |
Dolžina rampe L za αmaks | 4,2 | 8,4 |