Vpenjalni vijak

Št. art.: 229915
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon TX7
Navoj M2,5
Dolžina L 6 mm
Zatezni moment 0,8 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 229915
EAN/GTIN 4059782501409
Številka proizvajalca 5673547

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico