• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Rezkar za velika podajanja 7792VX 25/2 mm

Št. art.: 221900 25/2

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 25 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
⌀ D3 10 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,5 mm
Prevesna dolžina L1 50 mm
Celotna dolžina Lcelotna 200 mm
⌀ držala Ds h6 25 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 35 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 48 mm
Kot rampe αmaks 1,55 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 9,3 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XD..
Velikost obračalne ploščice 09
Vijak za obračalno ploščico 229917 (T15; 2,1 Nm)
Nastavitveni kot κ 13 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221900 25/2
EAN/GTIN 2050002058439
Številka proizvajalca 5659947

Opis

Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico