{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 2,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 70 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 250 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 43 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,67 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 10,3 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. | |
Velikost obračalne ploščice | 12 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 12 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221900 32/2 | |
EAN/GTIN | 4059782504318 | |
Številka proizvajalca | 5661017 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja 7792VX 32/2 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
370,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
281,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Pogrezanje ;Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje |
Izvedba držala | cilindrično držalo | Cilindrično držalo |
⌀ držala Ds h6 | 32 | 32 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 | 62 |
Kot rampe αmaks | 1,67 | 3,71 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |