Vpenjalni vijak

Št. art.: 229908
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon TX15
Navoj M4
Dolžina L 10 mm
Zatezni moment 3,1 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 229908
EAN/GTIN 4059782502505
Številka proizvajalca 5672375

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico