{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | LOGIQ4FEED | |
⌀ rezila DC | 52 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 44,6 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 96,6 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 103 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,8 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,7 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 73,66 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNMU040310.. | |
Nastavitveni kot κ | 17 stopinj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Oznaka proizvajalca | FFX4 FD052-7-22-04 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkarji |
Številka izdelka | 221106 52/7 | |
EAN/GTIN | 7291075393392 | |
Številka proizvajalca | 3369973 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED, z izvrtino, ⌀ DC/število rezil Z: 52/7
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
615,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
354,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
390,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | 22 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 40 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | da | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNMU040310.. | CPHX 09T3.. | |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 52 mm | 52 mm | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkarji | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |