{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 52 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 3 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CPHX 09T3.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212542 52/7 | |
EAN/GTIN | 4062406098674 | |
Številka proizvajalca | 212542 52/7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Finorezni rezkar 52/7 mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
390,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
354,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 7 | 7 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 | 22 |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Kotno rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 | 50 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | CPHX 09T3.. | RD..1003 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |