{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 52 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Rezkarji za ploščice oblike | okrogli | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 94 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 2 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,02 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 39,45 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RD..1003 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 15 – 30 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212125 52/7 | |
EAN/GTIN | 4045197192615 | |
Številka proizvajalca | 212125 52/7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopirni rezkar 0° negativen 52/7 mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
354,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
390,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | 22 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | 40 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | RD..1003 | CPHX 09T3.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 52 mm | 52 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |