{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 42 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Rezkarji za ploščice oblike | okrogli | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 74 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 2 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,36 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 29,45 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RD..1003 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 15 – 30 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212125 42/6 | |
EAN/GTIN | 4045197192592 | |
Številka proizvajalca | 212125 42/6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopirni rezkar 0° negativen 42/6 mm
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
303,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 6 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | 16 mm |
Nastavitveni kot κ | 15 – 30 stopinj | 15 – 30 stopinj |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 40 mm |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 42 mm | 42 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |